曜日別特売
TE-10(10x6.5)C 100m TEタッチチューブ(100m)外径×内径:10×6.5mm 千代田通商 39221176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TE-10(10x6.5)C 100m TEタッチチューブ(100m)外径×内径:10×6.5mm 千代田通商 39221176
TE-10(10x6.5)C 100m TEタッチチューブ(100m)外径×内径:10×6.5mm 千代田通商 39221176
TE-10(10x6.5)C 100m TEタッチチューブ(100m)外径×内径:10×6.5mm 千代田通商 39221176

TEタッチチューブ(100m)外径×内径:10×6.5mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39221176品番TE-10(10x6.5)C 100m
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
内径(mm)6.5外径(mm)10クリア使用流体圧縮空気・工業用水材質耐水性ポリウレタントラスコ品番491-7758質量(kg)5.5長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)25最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする