S-3-Z 小形スライドスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 39221201

小形スライドスイッチ

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード39221201品番S-3-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
極数2極双投/DPDT定格AC125V 8A、AC250V 4A寸法L1(mm)6.2耐電圧AC1500V 1分間寸法L2(mm)7.4寸法L3(mm)9寸法L4(mm)Φ3.5絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)(初期)10以下(DC2~4V 1A)電気的寿命(定格負荷)10000回
注意
※溶剤は、フッソ系またはアルコール系のものをご使用ください。
※防水構造になっていないため、PC洗浄を要する場合は、スイッチ本体に水がかからないよう半田面をブラシ洗浄してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39221192
2020-06-01
用途: 充電器の電源ON/OFFに使用

穴の位置もピッタリで申し分なく使えております。商品の写真の中に穴の位置を示す(28.3mm)が表示されているので、この小形スライドスイッチだと判り非常に良いと思います。

対象商品 : 39221192
2019-06-17
用途: 充電器
製造業

趣味のラジコン用バッテリーの充電器のスイッチが壊れたので取り替えていますが無事復活しています。

対象商品 : 39221192
2018-12-07
用途: 各種電気配線用のスイッチとして使用

DIYで色んな電気回路を作成するときに電源回路用のスイッチとして使用中。小型電気BOXに回路を組み込むことをしています。

対象商品 : 39221192
2016-09-08
用途: 旧式真空管アンプ修理

電源スイッチの端子酸化による導通不良を起こしている機器の修理に使用しました。
サイズ計測しての購入でしたが、ぴったりで加工不要で
そのまま取付可能であった点もとても助かりました。
使用感も節度あるクリックと剛性十分なハウジング構造ほか
接点容量も交換前の物に比べ2極計で4倍の容量を確保出来、
耐久性の観点でも信頼できると思います。

対象商品 : 39221192
2015-12-10
用途: 車の外付けLEDの隠しスイッチ

車のデイライトの光量を変える結線に接続し、インパネ下の隠れた場所に取付。サイズも小さすぎず、大きすぎず丁度良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする