707-ST コーティング施行車用スポンジモップ アイオン 39221359

 

707-ST コーティング施行車用スポンジモップ アイオン 39221359
707-ST コーティング施行車用スポンジモップ アイオン 39221359
707-ST コーティング施行車用スポンジモップ アイオン 39221359

コーティング施行車用スポンジモップ

(2件のレビュー)
翌々日出荷地域運賃翌々日出荷とは
内容量1個注文コード39221359品番707-ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

微細な連続気孔が水滴をすばやく吸収し、水切れが良いので絞った分だけ吸水力が回復。拭く、絞るを繰り返せば吸水力が落ちません。

材質スポンジ:PVA ヘッド:ポリプロピレン 伸縮棒:アルミニウム、ポリプロピレン、ポリウレタントラスコ品番115-7231長さ(mm)1050~1550質量(g)580危険物の類別非危険物

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-04-28
用途: キャンピングカーの洗車
サービス業

モップの角度も変えられるし、高いところも洗いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 39221359
2019-10-08
用途: アルファードなどのミニバンの天井の洗車に
自動車・二輪車・自転車関連業

自分はアルファードに乗ってるのですが、今まで天井の洗車をする際は車に身を寄り掛かかる状態で天井の洗車をしていたので凄くやりづらかった。
この商品はノズルが結構伸びるので、身を寄りかからずとも奥の方まで洗車出来て凄く便利です。
また、この商品とは別売りになりますが、この商品専用のセームがあり付け替える事が可能です。
洗車後の天井の水拭きも楽々行う事が出来ます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする