曜日別特売
WK-TPA マグネットホルダ(強力型)耐熱温度180℃ カネテック 39221526

マグネットホルダ(強力型)耐熱温度180℃

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード39221526品番WK-TPA
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
吸着力(N)980トラスコ品番125-6733幅(mm)50.2高さ(mm)44奥行(mm)66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする