曜日別特売
PKM17EPPH4001-B0 圧電サウンダ MURATA(村田製作所) 39222023

圧電サウンダ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
音圧レベル(dB)72以上
内容量1箱(10個)注文コード39222023品番PKM17EPPH4001-B0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

低消費電力。
無接点構造のため寿命は半永久的、また電気雑音がなく周辺回路への影響もほとんどありません。
JEITA規格(RC-8180A)に準拠しています。

用途
複写機、プリンタ、キーボードなどの各種OA機器、電子レンジ、炊飯ジャーなどの家庭用電子機器、各種オーディオ機器の確認音用
動作電圧25.0Vp-p以下使用温度範囲(℃)-20~+70静電容量7.0nF±30%保存温度範囲(℃)-30~+80音圧レベル(dB)72以上形状ピンタイプ
注意
※ 落下衝撃、熱衝撃によりサージ電圧が発生しますので、回
路設計には十分ご注意ください。
※本体に直流電圧をかけるとシルバーマイグレーションが発
生する恐れがありますので、直流電圧をかけないような回路
設計を行ってください。※IC等により駆動する際、安定鳴動およびIC保護用にIC出力端と本体に直列抵抗約1~2kΩを挿入するか、本体と並列にダイオードを挿入して、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする