RPE2C1H101J2P1A01B 積層セラミックコンデンサ MURATA(村田製作所) 39222057

積層セラミックコンデンサ

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(100個)注文コード39222057品番RPE2C1H101J2P1A01B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アルミ電解コンデンサに近い容量容積比(10μF/立方cm)で、小型・大容量のコンデンサ。しかも、極性はありません。
周波数特性も優れています。内部インダクタンスが小さく、高い周波数まで十分使用できます。
従来の液状塗装と異なり、粉体塗装であるため形状を均一に製造することができます。
難燃性樹脂(UL94V-0相当)を外装に使用した難燃性タイプとなっています。

温度特性
公規格記号:CH
基準温度:20℃
温度範囲:-20~125℃
静電容量変化率または温度係数:0±60ppm/℃
定格電圧(V)DC50静電容量100pF仕様単品種類セラミックコンデンサ寸法L(mm)5.0寸法d(mm)0.5端子形状アウトサイドクリンプ寸法F(mm)2.5寸法T(mm)2.5寸法W(mm)3.5寸法W1(mm)5.0リード(mm)2.5容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-55~+125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16500505
2018-09-14
用途: LEDヘッドライトによるラジオ雑音対策
農・林・水産業

ヘッドライトをLEDに交換したらFMラジオが雑音で聞けなくなってしまい、コンデンサが有効とのネット情報を信じて購入しました。安価で簡単に対策できて、大変満足しています。

対象商品 : 16500505
2018-07-24
用途: 中華LEDヘッドライト(H4)のノイズ対策として

0.1uf 50Vを、安い中華LEDヘッドライト H4 のソケットにかましてノイズ対策しました、効果は絶大です。ラジオのノイズが無くなりました。村田製は小さくて良いです。

対象商品 : 16500505
2018-04-26
用途: 光電センサーの誤作動防止用
製造業

他社は1ヶでも同程度の価格でしたので数が多く入ってこの価格は非常に助かりました。

対象商品 : 16500505
2016-03-29
用途: 電子回路(増幅器)の製作
国立大学法人大阪大学

村田製作所の良い部品が廉価で手に入ってとても満足しています。
このような,お買い得電子部品の取り扱いをこれからもどんどん増やして欲しいと思います。

1が参考にしています
2017-09-08
用途: 電子回路試作用

0.1uF,50Vのラジアルリード積層セラミックキャパシタを探したら、RPEF11H104Z2P1A01B が出てきました。 このシリーズはすでに生産中止品ですしF特性という極端に悪い特性で、今どき好んで使用すべきコンポーネントではありません。 一般にはムラタが推奨するRDER71H104K0P1H03B(リードピッチ2.5mm)、RDER71H104K0K1H03B(リードピッチ5mm) いずれもX7R特性なのでこれなら安心です。 並行して扱ってくださると助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする