UN50S ユニオン継手 TS式 セキスイ 39222515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UN50S ユニオン継手 TS式 セキスイ 39222515
UN50S ユニオン継手 TS式 セキスイ 39222515

ユニオン継手 TS式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39222515品番UN50S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,230
形状ユニオン呼び径50材質本体:硬質塩化ビニル(PVC)、Oリング:EPDM、TS式トラスコ品番494-9382質量(g)533寸法L(mm)92寸法D(mm)107

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39222515UN50S86220635UN50SUN50S エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイ 86220635エスロン ユニオン継手 本体PVCセキスイ1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする