曜日別特売
S801HG 耐衝撃性接着剤 エスロン No.80S セキスイ 39222533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S801HG 耐衝撃性接着剤 エスロン No.80S セキスイ 39222533
S801HG 耐衝撃性接着剤 エスロン No.80S セキスイ 39222533

耐衝撃性接着剤 エスロン No.80S

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39222533品番S801HG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
仕様キャップにハケが付いています。トラスコ品番107-1659透明質量(g)100使用温度範囲(℃)0~60容量(g)100主成分シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂粘度(mPa・s)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量110mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-30
用途: 給水工事
有限会社エステック建設業・工事業

定番商品です
少量サイズを鮮度がいい状態で使ってます

2025-01-15
用途: 住宅設備配管
株式会社郡上設備建設業・工事業

内容量がちょうどよい。HIとVPの接合に使用できるので助かる。φ50以上のパイプには不向き、φ25までの接合に適している。

対象商品 : 39222533
2023-07-18
用途: HIの接続

普通につきます、今のところ問題ありません。
リピートしてます。

対象商品 : 39222533
2021-05-17
用途: 配管工事
昇緑庭建設業・工事業

いつも利用しているものなので問題なく使用できます。いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする