70MS7SE 大型車新ISO用チューブレスバルブ TIPTOP 39222942

70MS7SE 大型車新ISO用チューブレスバルブ TIPTOP 39222942
70MS7SE 大型車新ISO用チューブレスバルブ TIPTOP 39222942

大型車新ISO用チューブレスバルブ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
角度α(°)5
内容量1本注文コード39222942品番70MS7SE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

新ISO規格ホイール対応のチューブレスバルブ。

材質ニッケル穴径(Φmm)16寸法A(mm)46寸法B(mm)24角度α(°)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39222933
2025-05-24
用途: 大型車タイヤ交換
サービス業

メーカー品と遜色なく使用でき、値段はかなり安いです。
パッキンの性能が心配なのでビードシーラーを塗布して使用しています。

対象商品 : 39222933
2020-04-13
用途: バルブ交換
株式会社領幸運輸倉庫運輸・通信業

ノーブランドですが充分使用に耐えられると思います。問題無く使用できました。安価な点が助かります

対象商品 : 39222933
2019-04-09
用途: トラックホイル

ノーブランドで少し不安でしたが、日本製だと信じて、今の所
大丈夫みたいです。
いつも購入してますが、モノタロウさんを信じます。
良ければ、すべての商品に生産国も商品説明に追加してもらうと有難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 39222933
2021-01-09
用途: トラックホイールのバルブ交換
近藤商事有限会社運輸・通信業

これを取り付けるときにナット部分を締め付けるときに供回りししまい、しっかり占めることができないのですが専用工具とかあるんですかね?

MonotaROからの回答

メーカーに確認いたしましたところ、専用工具はございません。
ホイールの内側からマイナスドライバー等でしっかり押さえて締め付けていただければ、供回りすることは無いと思われます。
それでも供回りするようであれば、折れてしまっている可能性がございます。
その時は、使用を中止し、新しい物と交換していただくようお願いいたします。

対象商品 : 39222933
2017-07-07
用途: 車両のメンテナンス
株式会社KITSライン

自動車部品は初めて注文しましたが、普通によかったですよ~

対象商品 : 39222933
2016-02-06
用途: バルブ交換予備で購入

まだ使っていないがよさげ。

対象商品 : 39222933
2014-09-17
用途: エアー漏れによる交換作業
花園自動車自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤ交換時にエアー漏れをおこすものがあります。
ですがタイヤショップじゃないので大量にいらない。
それでも数種類必要。
単品でも購入できるのでたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする