※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JCS
ステンレスホースバンド ハイグリップ(オールステンレス・SUS316)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(10個)
1セット(10個)
1個
最大径(Φmm)
12
12
12
16
20
22
25
30
35
40
50
55
60
70
80
90
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
バンド幅(mm)
9
9
13
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39223249
品番
JCS-SUS316-000
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
最大径(Φmm)
12
材質
ステンレス(SUS316)
バンド幅(mm)
9
トラスコ品番
836-6265
厚さ(mm)
0.7
質量(g)
11.9
最小径(Φmm)
9.5
締付トルク(N・m)
3
ボルト(mm)
10(六角)