※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
ブローチリーマ テーパシャンク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
刃径D(Φmm)
26
26
26
25
27
8
10
12
13
14
15
16
17
18
20
22
23
30
9
11
19
21
24
28
29
全長L(mm)
255
150
165
175
180
200
205
210
220
230
240
255
260
170
250
刃長l1(mm)
60
40
45
50
55
60
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39223292
品番
BRM 26.0
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃長l1(mm)
60
シャンク
テーパシャンク
全長L(mm)
255
刃径D(Φmm)
26
刃形
スパイラル
被削材
スティール全般
シャンク(MT No.)
3
食付長さl(mm)
11.5
首下長l2(mm)
156
下穴取代(Φmm)
0.2~0.5
切削送り(mm/rev)
0.15~0.4
刃径公差(mm)
+0.004~+0.008
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。