※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
ブローチリーマ テーパシャンク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39223317
品番
BRM 28.0
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃長l1(mm)
60
シャンク
テーパシャンク
全長L(mm)
260
刃径D(Φmm)
28
刃形
スパイラル
被削材
スティール全般
シャンク(MT No.)
3
食付長さl(mm)
11.5
首下長l2(mm)
161
下穴取代(Φmm)
0.2〜0.5
切削送り(mm/rev)
0.2〜0.6
刃径公差(mm)
+0.004〜+0.008
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。