JCS-SUS316-9 ステンレスホースバンド ハイグリップ(オールステンレス・SUS316) JCS 39223434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスホースバンド ハイグリップ(オールステンレス・SUS316)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個
最大径(Φmm)200
200
80
90
100
120
140
160
180
220
240
260
280
300
12
16
20
22
25
30
35
40
50
55
60
70
バンド幅(mm)13
内容量1個注文コード39223434品番JCS-SUS316-9
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490
最大径(Φmm)200材質ステンレス(SUS316)バンド幅(mm)13トラスコ品番836-6284厚さ(mm)0.9質量(g)81.2最小径(Φmm)170締付トルク(N・m)6ボルト(mm)12(六角)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39223319
2021-08-27
用途: ホースの接続時
清徳運輸株式会社

この、ホースバンドを使用するようになってから増し締め等できるので、漏れがなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする