曜日別特売
TLK1 使い捨て手袋 WエンボスG指絞り26(100枚入)箱入り エフピコ 39223529

TLK1 使い捨て手袋 WエンボスG指絞り26(100枚入)箱入り エフピコ 39223529
TLK1 使い捨て手袋 WエンボスG指絞り26(100枚入)箱入り エフピコ 39223529

使い捨て手袋 WエンボスG指絞り26(100枚入)箱入り

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
中指長(cm)8.2
手のひらまわり(cm)28
内容量1セット(100枚)注文コード39223529品番TLK1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

適度に指部分を絞っているので、作業時にずれにくくなっています。

サイズM全長(cm)27.5±0.5エンボス加工両面材質ポリエチレントラスコ品番115-8661厚さ(mm)0.026質量(g)190入数(枚)100中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39223714
2021-11-20
用途: 高齢の父の介護に

指を搾っているので脱げにくく使いやすいです。水仕事をすると漏れて手が濡れますが、この価格なので仕方ないかな。

対象商品 : 39223723
2021-12-07
用途: 髪染め用に購入

髪染め用に購入しましたが表裏が貼り合わせてあり、その部分がとても弱く確実に指が茶色くなります。
ちなみに流しの洗い物に使っても水が染みてきます。

MonotaROからの回答

対象商品 : 39223513
2021-02-18
用途: 商品の封止めなど(食品)
卸売・小売業

ニトリル手袋の代替品として使用、指が絞られているので作業効率は透明の手袋とは格段に使用感は良いと思います。高価なニトリル手袋と全く替わりにはなりませんが間での作業内容次第では使えそうな感じです。しばらく使ってみようと思います。

2020-09-20
用途: 介護 医療
医療・福祉・介護関連業

ご利用者様のおむつ交換等、塗り薬の塗布に使っています。
ニトリル製の使い捨て手袋の値段が上がって他に良い物(手袋)がないか?と探して購入しました!
指先絞りになっているので使いやすいです!
2回目の購入をさせて頂きました。

2が参考にしています
対象商品 : 39223723
2020-08-30
用途: 福祉事業所
社会福祉法人宏正会医療・福祉・介護関連業

プラスティック手袋が不足する中購入しましたが、敗れることもなく問題なく使えました

3が参考にしています
対象商品 : 39223513
2020-10-06
用途: 介護や食事配膳に使用
社会福祉法人 三愛会医療・福祉・介護関連業

薄くなく、介護をしても履きやすく良い商品でした。袋もはがしやすいためはめやすい

対象商品 : 39223529
2020-11-09
用途: 介護作業
社会福祉法人きたはりま福祉会医療・福祉・介護関連業

エンボス手袋の入手が困難な上、値段が高騰している中良心的な価格で助かります。

対象商品 : 39223739
2020-08-12
用途: 保育園でのオムツ替えのの時に使用する
港区新橋保育室教育・研究機関

箱に入っており。指先に触れないで取り出せるのが良い。指にくびれがあるので脱げにくく、でも内エンボスで脱げやすいのが良い、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする