曜日別特売
BWL4 使い捨て手袋 WエンボスG指絞り23(100枚入)袋入り エフピコ 39224247

使い捨て手袋 WエンボスG指絞り23(100枚入)袋入り

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100枚)注文コード39224247品番BWL4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
サイズ3S全長(cm)27.5±0.5エンボス加工両面材質ポリエチレントラスコ品番115-8712厚さ(mm)0.023質量(g)110入数(枚)100中指長(cm)6.9手のひらまわり(cm)24.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39223696
2021-11-24
用途: 飲食店の厨房
有限会社盛絽屋飲食業

飲食店で掃除に用に買いましたが、指にヒットしないのでうちでは使い勝手は良くなかったです。
違う用途なら大丈夫だと思います。

対象商品 : 39223687
2021-04-22
用途: 老人介護
医療・福祉・介護関連業

PVC手袋が品薄で高騰しており、代替品として購入しました。通常のエンボス加工の商品では滑ってすぐに脱げてしまって使えませんでしたが、こちらの商品は指の関節部分が絞ってあり脱げにくく、強度も十分であり、身体介護にも使用できました。介護業界で同じく困っている方がおられれば一度試して頂けたらと思います。

対象商品 : 39223696
2021-03-27
用途: 牛の薬塗りに
農・林・水産業

内側もエンボス加工なので、滑らず、脱げにくく、作業がし易いです

対象商品 : 39223696
2021-10-17
用途: 整備時
個人のお客様

値段が安かったので、購入しました。初めて使った感想は、まあまあですかね&#
安いので値段以上のクオリティーを求めては、いけない感じです。

対象商品 : 39223678
2021-02-03
用途: 排泄ケア時
株式会社ソートフル医療・福祉・介護関連業

指がぶかぶかとせず、便がほかのところに付着するなどということが以前のスタンダードなタイプよりも改善されていてケアしやすい。

対象商品 : 39223678
2020-11-23
用途: 介護業務全般
医療・福祉・介護関連業

ニトリル手袋が手に入らず代用品としての購入ですが十分使えます。

対象商品 : 39223678
2021-04-05
用途: 機械メンテ
製造業

写真に比べ実際は手首の部分が普通のポリエチレン手袋よりも広く作られているので、手のひらや手首までぴったりという感じではないです。

対象商品 : 39223669
2020-10-02
用途: 製造作業
株式会社宝屋本店

ポリエチレンの手袋は大体がブカブカで作業がしにくい欠点がありましたが、指の絞りのせいでかなり改善されています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする