曜日別特売
ESL-DK セキュリティロック 南京錠 ダイヤル式 3桁 ESL-DK エレコム 39225067

ESL-DK セキュリティロック 南京錠 ダイヤル式 3桁 ESL-DK エレコム 39225067
ESL-DK セキュリティロック 南京錠 ダイヤル式 3桁 ESL-DK エレコム 39225067
ESL-DK セキュリティロック 南京錠 ダイヤル式 3桁 ESL-DK エレコム 39225067
ESL-DK セキュリティロック 南京錠 ダイヤル式 3桁 ESL-DK エレコム 39225067
ESL-DK セキュリティロック 南京錠 ダイヤル式 3桁 ESL-DK エレコム 39225067

セキュリティロック 南京錠 ダイヤル式 3桁 ESL-DK

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39225067品番ESL-DK
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

自分で手軽に3桁のオリジナル番号を設定できるキーレス南京錠
鍵の紛失によるトラブルから解放されます
いろいろな用途で使えるダイヤルキーです
■仕様:ダイヤルキー(南京錠) ■商品サイズ:幅23.8×奥行12×高さ57mm (フック太さ3mm)
■材質:亜鉛合金
■重量:約35g

用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)セット内容南京錠×1個材質南京錠:真鍮、シャックル部:スチール質量(g)約35タイプ通常種類3連ダイヤル式南京錠(単体)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:23.8×12×57(フック太さ3)
注意
※本製品は、南京錠のみです。セキュリティワイヤーは含まれません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39225067
2012-06-25
用途: ポストの施錠

・自分だけの番号設定も簡単だった。
・番号を合わせたとき、「カチッ」と止まるので、わかりやすい。
ロックを再度かけるときにも、開錠するときもそのおかげでやりやすい。
他社のものが、番号を合わせても固定されずゆるゆるで、開錠にも施錠にも無駄に時間がかかったのでこういうタイプが欲しかった。
・そんなに重くない。
・簡単な施錠には手軽で機能性があり、いいと思う。
・カバンなどにつけるのにも良いと思うが、それには少し大きいかもしれない。
・商品の梱包がビニール袋一枚だった。エコで良い。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする