セキスイ
一般汎用両面テープ#570E
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
20
10
15
20
25
30
テープ幅(mm)
20
10
15
20
25
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39225306
品番
QR570E64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
半透明
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.12
基材
不織布
トラスコ品番
115-0861
材質
不織布
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.12
質量(g)
243
長さ(m)
50
紙管サイズ(Φ)
75mm
主なワーク
パーツ