曜日別特売
13WH-2 エアインパクトレンチ ユタニ 39225927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大締付トルク(N・m)250
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4800
内容量1個注文コード39225927品番13WH-2
参考基準価格(税別)¥113,800販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

1回転2打撃式により、スピーディーな締め付けで、安定した締付力が得られます。小型、軽量、高出力で、耐久性に優れ、締め付け・緩め作業で威力を発揮します。

用途組み立てラインでの作業に最適。最大締付トルク(N・m)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])4800トラスコ品番169-1422全長(mm)202質量(kg)2.7空気消費量(m3/min)0.5ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)14ホース取付口Rc1/4排気方向前方ハンマータイプダブルハンマー
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
1が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする