曜日別特売
HKF1CM 単管用ジョイント アルインコ 39226225

単管用ジョイント

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ端末キャップ
内容量1個注文コード39226225品番HKF1CM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

市販されている単管パイプ(外径25.4mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
棚やテーブル、ラックなどの骨組みとして最適です。

寸法(mm)17×33×17タイプ端末キャップトラスコ品番114-0986質量(g)40適合パイプ径(Φmm)単管パイプ(外径25.4mm)
注意
はしご・足場など、人が乗るものは作らないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39226155
2021-01-27
用途: 工作物作成

2回も48.6mmの一般的な単管パイプ用だと思って購入してしまいました。25mmでも使えるところがあるのでそれはそれで何とかなりますが。製品そのものはしっかりしていますので25ミリサイズのDIY単管としては問題あありません。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする