曜日別特売
CXLRS5080-05-24 UTコート高能率5枚刃ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール 39226539

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTコート高能率5枚刃ロングネックラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)8全長(mm)70注文コード39226539品番CXLRS5080-05-24
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥8,818
販売価格(税別)
8,016

不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、5枚刃の効果で高能率加工を実現

用途一般鋼用、銅材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UT刃数5刃径(Φmm)8刃長(mm)16全長(mm)70シャンク径(Φmm)8トラスコ品番116-6360質量(g)52首径(mm)7.8首下長(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする