※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
UTコート高能率5枚刃ロングネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
全長(mm)
70
注文コード
39226566
品番
CXLRS5080-10-32
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥8,818
販売価格(税別)
¥
8,016
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、5枚刃の効果で高能率加工を実現
用途
一般鋼用、銅
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
UT
刃数
5
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
16
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
8
トラスコ品番
116-6364
質量(g)
52
首径(mm)
7.8
首下長(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応