曜日別特売
CXLRS5100-10-30 UTコート高能率5枚刃ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール 39226593

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTコート高能率5枚刃ロングネックラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)10全長(mm)80注文コード39226593品番CXLRS5100-10-30
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥11,616
販売価格(税別)
10,560

不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、5枚刃の効果で高能率加工を実現

用途一般鋼用、銅材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UT刃数5刃径(Φmm)10刃長(mm)20全長(mm)80シャンク径(Φmm)10トラスコ品番116-6367質量(g)84首径(mm)9.8首下長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする