アイマーク
別作名札(無地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
色
黒地
トラスコ品番
103-0039
注文コード
39227704
品番
AN-2045BCMZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
色・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒地
トラスコ品番
103-0039
質量(g)
5
縦(mm)
20
材質
アクリル・スチール
厚さ(mm)
2
横(mm)
45