曜日別特売
P30-47 メガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ) アイマーク 39227975

メガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
表示内容運転準備
文字色
穴径(mm)30.5
内容量1個注文コード39227975品番P30-47
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
質量(g)3材質透明アクリル(裏面白地塗装)表示内容運転準備文字色縦(mm)50横(mm)40厚さ(mm)2穴径(mm)30.5トラスコ品番102-9957
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39227747
2023-12-07
用途: 制御盤更新工事
有限会社若電建設業・工事業

制御盤更新工事に伴いランプ等の表示に購入しました。
文字が見やすいのと規格に合った穴が開いているので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする