アイマーク
メガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
表示内容
全停止
異常
開
閉
運転準備
全停止
警報ブザー
非常停止
入 切
自動
正転 逆転
文字色
赤
黒
赤
穴径(mm)
30.5
22.5
25.5
30.5
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39227984
品番
P30-48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
質量(g)
3
材質
透明アクリル(裏面白地塗装)
表示内容
全停止
文字色
赤
縦(mm)
50
横(mm)
40
厚さ(mm)
2
穴径(mm)
30.5
トラスコ品番
102-9958