アイマーク
数字ステッカー(蓄光) 数字
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
表示内容
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39228115
品番
AILUMI50-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
表示内容
8
取付け方法
粘着シール
材質
ウレタン
トラスコ品番
102-9990
質量(g)
1
縦(mm)
50