4F349-08-M2R AC100V 電磁弁 4Fシリーズ ダイレクト配管 CKD 39228463

電磁弁 4Fシリーズ ダイレクト配管

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード39228463品番4F349-08-M2R AC100V
参考基準価格(税別)¥26,910販売価格(税込)¥26,678
販売価格(税別)
24,253
接続口径Rp1/4定格電圧(V)AC100位置数3位置A・B・R接続ねじの種類Rp使用流体圧縮空気手動装置ノンロック式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする