アイマーク
吹付用プレート IM ステンシル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
表示内容
絵の取扱注意 天地無用 ぬれもの注意
指差呼称
絵の取扱注意 天地無用 ぬれもの注意
絵の注意
絵の高温注意
絵の指差呼称
絵の立入禁止
絵の検
絵ののるな
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39228483
品番
AST-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
102-9904
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
95
プレート寸法(mm)
460×250
文字寸法(mm)
100×320
表示内容
絵の取扱注意 天地無用 ぬれもの注意