曜日別特売
AIST-27 スライド表示タグ アイマーク 39228553

スライド表示タグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個表示内容ON OFF(ON-黒文字/OFF-黒文字)注文コード39228553品番AIST-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
表示内容ON OFF(ON-黒文字/OFF-黒文字)材質ABS樹脂トラスコ品番102-9931質量(g)18縦(mm)80横(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする