曜日別特売
MSR9-#1 ロッカースイッチ マル信無線電機 39229041

MSR9-#1 ロッカースイッチ マル信無線電機 39229041
MSR9-#1 ロッカースイッチ マル信無線電機 39229041

ロッカースイッチ

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード39229041品番MSR9-#1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
回路構成SPST 2P端子形状ハンダ端子形状(ツマミ)ロッカー使用温度範囲(℃)-定格電圧(V)AC125定格電流(A)3動作特性ON-OFF絶縁抵抗(MΩ)100(MIN)寿命(負荷)10000回接触抵抗(mΩ)20(MAX)色(つまみ部)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39229041
2022-08-29
用途: 購入後3年間使いました
不動産業

小型のコンプレッサの電源スイッチが壊れたので交換しました。2021年新しいコンプレッサを購入したので、今は深い眠りについて出番を待っています。3年ほどたっぷり使いました。

対象商品 : 39229041
2019-02-28
用途: 冷凍車の庫内灯用スイッチ
有限会社羽原電機

出っぱりが少ないので、品物や人にぶつかりにくいので良いです。
純正部品ぽくていいです。

対象商品 : 75934223
2016-07-26
用途: 草刈り機修理

草刈り機に使われているスイッチが消耗して機能しなくなったための修理部品として購入しました。普通に使えます。

対象商品 : 39229041
2016-01-11
用途: 試作モバイル機器の電源スイッチとして使用

歯切れの良いオン・オフ切り替わりが好印象。パネル取り付けタイプのスイッチとしては、サイズが非常にコンパクト。丸型なので意匠面も良い。価格も低廉で入手性も良いといいことづくめ。素晴らしいので今後も使用していきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする