TD-30H-TF エアダスター ジョプラスターR中空糸膜フィルタータイプ ジョプラックス 39229829

エアダスター ジョプラスターR中空糸膜フィルタータイプ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番114-4262
内容量1個注文コード39229829品番TD-30H-TF
参考基準価格(税別)¥6,871販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
エアー取付口G1/4ノズル長(mm)72ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)3トラスコ品番114-4262全長(mm)185質量(g)105タイプ床配管ノズル外径(Φmm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39229829
2023-02-07
用途: 洗浄後のブロー
サービス業

値段は高いがフィルターもついていて安心感が違う。
軽いしエアの調整も細かくできて大変すばらしい。

対象商品 : 39229804
2021-07-27
用途: 金型の表面処理
製造業

軽量なのと、微細な調整が効くので鏡面仕上げの掃除に気に入ってます。

2021-05-21
用途: 精密機器のエアブローに
タケシマ技研有限会社

いい商品で、満足しています。
ただ、交換フィルターと本体(フィルター付き)の価格が同じなのはなぜでしょうか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品販売価格設定の参考にさせていただきます。

対象商品 : 39229804
2019-11-15
用途: 局所的に清浄空気でのエアーブロー作業をする時

「交換用エレメント単品とジョプラスター本体単品を足した値段より安価」あたりの点にまず惹かれました。
元々、ジョプラスターシリーズを気に入っていたこともあり、試しに一つ購入してみたのですが、大満足です。
軽量なジョプラスターの操作性の良さを損なうことなく、簡単に0.01μmレベルのろ過度のフィルタを追加できるのは大変ありがたいです。
また、交換用エレメントも(このレベルのろ過度の品としては)比較的安価な価格で入手でき、交換も非常に容易であるなど、ユーザ目線で文句の付け所がありません。
一つだけ、製品に対する不満ではないのですが…
本ページに記載されていない情報の内、
「中空糸膜フィルタの耐圧が 0.49[MPa](=5[kgf/cm^2]) である」ことには注意が必要だと思います。
届いた商品にも記載が無かった(ジョプラスター本体パッケージと、何も記載されていないポリ袋にフィルタが入っているだけの簡素な同梱で、フィルタに関する情報が皆無だった)ので、危うく耐圧を把握せずに破壊するところでした。
注文コード:37145744、フィルタ単品のページには耐圧の記載がありましたので、
モノタロウの担当者様、当該ページの「 使用空気圧(MPa[kgf/cm2]) 0.49[5] 」の情報だけでも本ページに転載して頂ければ幸いです。
ご参考まで。

4が参考にしています
対象商品 : 39229804
2019-09-07
用途: 溶接作業時
株式会社トップウェルド製造業

軽くてエアー漏れもしない素晴らしい商品です!!!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする