ユニット
パレット用高さ制限標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39233329
品番
813-98
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
表示内容
この線より上に積まないこと 高さ制限ライン
取付け方法
穴4ヵ所
材質
再生ポリプロピレン(再生材50%)
トラスコ品番
105-8490
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
200
穴径(Φmm)
2.5
エコマーク認定
認定
縦(mm)
300
横(mm)
600
エコマーク認定番号
7118031