※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKK
ウインチ ベビーマイティワイヤーロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
適合機種
TK-150WL
TK-150WL
MA-650M,MA-650L
破断荷重(kg)
1270
1270
1234
質量(kg)
6.8
6.8
3.7
5.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39233654
品番
5X71M TK150WL
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
150
破断荷重(kg)
1270
トラスコ品番
116-5240
適合機種
TK-150WL
質量(kg)
6.8
ワイヤー寸法(Φmm×m)
5×71
材質
スチール