BTLL-U-02 帆布メール用ボストン馬蹄錠タイプ 三栄産業 39233846

 

BTLL-U-02 帆布メール用ボストン馬蹄錠タイプ 三栄産業 39233846
BTLL-U-02 帆布メール用ボストン馬蹄錠タイプ 三栄産業 39233846
BTLL-U-02 帆布メール用ボストン馬蹄錠タイプ 三栄産業 39233846

帆布メール用ボストン馬蹄錠タイプ

(3件のレビュー)
幅(mm)500
高さ(mm)400
奥行(mm)200
内容量1個注文コード39233846品番BTLL-U-02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用したボストンバッグです。既にお持ちの南京錠等で施錠可能な金具の付いたタイプです。両面に宅配伝票用透明ポケットが付いているので梱包無しでそのまま配送することができます。ポケット上部には時間指定等のシールを張るためのスペースがあります。

用途本社・支社、工場間の書類等のやり取りに。トラスコ品番114-3738幅(mm)500高さ(mm)400質量(g)980材質帆布容量40L奥行(mm)200
注意
※南京錠、ダイヤル錠は付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39234397
2024-08-08
用途: 書類等の受け渡し
卸売・小売業

マチ幅が広く材質も丈夫、鍵をつけることもできるので社内書類等の受け渡しに最適です。

対象商品 : 39233837
2022-11-11
用途: 社内書類の巡回配送
建設業・工事業

以前使用していた類似のバッグより高さが有り、その分持ち手が短いため肩から担ぐように持つ際は少し使いにくいです。
ただ、高さが十分あるため収納力が有り、多少嵩張る荷物も持ち運びが可能なので重宝しております。
後は耐久性については今後継続使用してみないと判断できませんが、生地の厚みが有りますので相応に期待は出来そうです。

対象商品 : 39233934
2020-09-10
用途: 本社⇔支店⇔営業所間の書類を入れて、毎日往復する宅急便メールバッグです。
卸売・小売業

理想の形、素材、金額のメール便バッグです。帆布ががっちりして型崩れ等は絶対なさそうですし、持ち手や鍵部分もかなり頑丈です。伝票をいれる部分も2か所あるので、もし1か所が傷んでも全然大丈夫です。そして、意外にも角2サイズの封筒を(横向きに)立てて入れても平置きに入れてもぴったりなサイズだったのもうれしいです。
今回初めての購入(2個購入)ですが、もし傷んできたらまた絶対同じものを買いたいです。けど、10年は使えそう!!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする