三栄産業
帆布メール用ポーチ馬蹄錠タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
モスグリーン
黒
赤
紺
モスグリーン
ブルー
幅(mm)
260
350
320
260
245
180
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39234214
品番
PM-U-07
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
色
モスグリーン
トラスコ品番
114-1940
幅(mm)
260
高さ(mm)
180
質量(g)
300
材質
帆布
容量
3L
奥行(mm)
70