曜日別特売
BB-N7 防炎ボディーカバー(RV車ワゴン車用) アラデン 39234474

防炎ボディーカバー(RV車ワゴン車用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)(車長)4.65~4.95
内容量1枚注文コード39234474品番BB-N7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

(財)日本防炎協会認定生地使用
国産車~外車まで幅広く使用可能!
カーポートの下で使用すれば、砂ボコリよけにも最適!
大変便利なトランク収納袋つき
ドアミラー袋つき
強風対策ベルト付き

適合車種
【トヨタ】クラウン、マーク II、セプター、グラシア、クオリス、ブリット
【日産】セドリック、グロリア、ステージア、セフィーロ、エキスパート、アベニール(98年後期以後)、プリメーラ(01年以後)
【三菱】ディアマンテ、シグマ、レグナム
【マツダ】カペラワゴン、アテンザ
【ホンダ】アコード
【スバル】レガシィワゴン(09年前期以前)、ランカスター
【外車】ボルボV70・V90、アウディA4アバント(08年以後)、アウトバック(09年前期以前)
付属品強風対策ベルト3本付材質ポリエステル100%・平織り生地 シルバー撥水・防炎加工(難燃性)コーティング長さ(m)(車長)4.65~4.95
注意
※本製品は完全防水製品ではございません。
※適合車種以外の車種につきましては、車検証にて車長をご確認の上、、お買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする