BTMDE-SED-01 帆布メール用ボストンSED-1錠タイプ 三栄産業 39234677

 

BTMDE-SED-01 帆布メール用ボストンSED-1錠タイプ 三栄産業 39234677
BTMDE-SED-01 帆布メール用ボストンSED-1錠タイプ 三栄産業 39234677
BTMDE-SED-01 帆布メール用ボストンSED-1錠タイプ 三栄産業 39234677

帆布メール用ボストンSED-1錠タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)410
高さ(mm)290
奥行(mm)240
内容量1個注文コード39234677品番BTMDE-SED-01
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用したボストンバッグです。ダイヤル錠とバッグが一体となったタイプです。任意の開錠番号への設定可能な可変式で、キーの管理が不要です。ポケット上部には時間指定等のシールを貼るためのスペースがあります。両面に宅配伝票用透明ポケットが付いているので梱包無しでそのまま配送することができます。

用途本社・支社、工場間の書類等のやり取りに。トラスコ品番114-1874幅(mm)410高さ(mm)290奥行(mm)240材質帆布容量28L質量(g)820
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする