曜日別特売
PL-SED-07 帆布メール用ポーチSED-1錠タイプ 三栄産業 39234808

 

PL-SED-07 帆布メール用ポーチSED-1錠タイプ 三栄産業 39234808
PL-SED-07 帆布メール用ポーチSED-1錠タイプ 三栄産業 39234808
PL-SED-07 帆布メール用ポーチSED-1錠タイプ 三栄産業 39234808

帆布メール用ポーチSED-1錠タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
モスグリーン
幅(mm)320
内容量1個注文コード39234808品番PL-SED-07
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用したポーチです。ダイヤル錠とポーチが一体となったタイプです。任意の開錠番号への設定可能な可変式で、キーの管理が不要です。片面に宅配伝票用透明ポケットが付いているので梱包無しでそのまま配送することができます。

用途本社・支社、工場間の書類等のやり取りに。売上金、釣銭等の現金管理に。モスグリーントラスコ品番114-1907幅(mm)320高さ(mm)230質量(g)370材質帆布容量5L奥行(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする