レオナ
レオナの 研究関連用品・実験用必需品
レオナの 磁性実験用品
レオナの るつぼ
B型るつぼ(磁製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39235815
品番
CL-5
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
容量(mL)
5
材質
磁製
高さ(mm)
19
耐熱温度(℃)
1000
外径(mm)
30
トラスコ品番
115-1620