J-704 磁製乳鉢(乳棒付) レオナ 39235989

磁製乳鉢(乳棒付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
容量(mL)275
内容量1個注文コード39235989品番J-704
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
商品タイプ乳棒・乳鉢セット材質磁製高さ(mm)71深さ(mm)60棒長(mm)乳棒:130容量(mL)275耐熱温度(℃)1000トラスコ品番115-1646内径(Φmm)107
注意
※製造過程、ロットなどにより、寸法や容量などの数値は多少前後します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする