010004 真鍮製ピンセット KFI 39236594

真鍮製ピンセット

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード39236594品番010004
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
全長(mm)130トラスコ品番115-2501材質真鍮質量(g)20先端厚さ(mm)0.15先端幅(mm)0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする