曜日別特売
100001 ステンレス製ピンセット KFI 39236637

ステンレス製ピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)125
先端幅(mm)0.15
質量(g)14
内容量1個注文コード39236637品番100001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

防錆性が高く磁気を帯びにくいです。

全長(mm)125トラスコ品番115-2544質量(g)14先端厚さ(mm)0.15先端幅(mm)0.15材質ステンレス(SUS304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする