173111 ステンレス製ピンセット KFI 39236698

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製ピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)130
内容量1個注文コード39236698品番173111
参考基準価格(税別)¥2,057販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

防錆性が高く磁気を帯びにくいです。

用途精密作業に。全長(mm)130トラスコ品番115-2550材質ステンレス(SUS304)質量(g)24先端厚さ(mm)0.77先端幅(mm)2.42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする