KFI
ステンレス製ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
150
130
125
190
250
300
150
120
先端幅(mm)
0.15
0.15
1.8
質量(g)
24
19
15
18
14
30
35
47
24
17
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39236768
品番
200001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
防錆性が高く磁気を帯びにくいです。
全長(mm)
150
トラスコ品番
115-2568
質量(g)
24
先端厚さ(mm)
0.15
先端幅(mm)
0.15
材質
ステンレス(SUS304)