永興電機工業
マイクログラインダ用アタッチメント(レバークランプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39238633
品番
DLC32
参考基準価格(税別)
¥45,100
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
回転数(min
-1
[r.p.m])
1000~40000
質量(g)
278
付属品
コレットチャックΦ3.175mm、スパナ
トラスコ品番
114-5710
全長(mm)
86.2
適合コレット
Φ1.0~Φ3.175mm
外径(mm)
29.8
対応モータ
DMT40、DMT20