DHH01 マイクログラインダ用アクセサリーハンドピースホルダー 永興電機工業 39238807

 

DHH01 マイクログラインダ用アクセサリーハンドピースホルダー 永興電機工業 39238807
DHH01 マイクログラインダ用アクセサリーハンドピースホルダー 永興電機工業 39238807
DHH01 マイクログラインダ用アクセサリーハンドピースホルダー 永興電機工業 39238807

マイクログラインダ用アクセサリーハンドピースホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード39238807品番DHH01
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
幅(mm)58高さ(mm)48質量(g)78トラスコ品番114-5727材質エラストマー樹脂奥行(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39238807
2020-06-29
用途: 円筒形のスピーカー台
その他業種

スピーカー(JBL-104)を乗せるにはちょっと小さかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする