曜日別特売
DIH40-3 マイクログラインダ(ロータリーエンジン) 永興電機工業 39238816

 

DIH40-3 マイクログラインダ(ロータリーエンジン) 永興電機工業 39238816
DIH40-3 マイクログラインダ(ロータリーエンジン) 永興電機工業 39238816
DIH40-3 マイクログラインダ(ロータリーエンジン) 永興電機工業 39238816
DIH40-3 マイクログラインダ(ロータリーエンジン) 永興電機工業 39238816
DIH40-3 マイクログラインダ(ロータリーエンジン) 永興電機工業 39238816
DIH40-3 マイクログラインダ(ロータリーエンジン) 永興電機工業 39238816
DIH40-3 マイクログラインダ(ロータリーエンジン) 永興電機工業 39238816

マイクログラインダ(ロータリーエンジン)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
回転数(min-1[r.p.m])1000~40000
内容量1個注文コード39238816品番DIH40-3
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
全長(mm)158回転数(min-1[r.p.m])1000~40000最大出力(W)84最大トルク(cN・m)4外径(mm)26付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナトラスコ品番114-5718質量(g)172
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする