曜日別特売
DSS403001 マイクログラインダ標準セット(モータタイプ) 永興電機工業 39238834

DSS403001 マイクログラインダ標準セット(モータタイプ) 永興電機工業 39238834
DSS403001 マイクログラインダ標準セット(モータタイプ) 永興電機工業 39238834
DSS403001 マイクログラインダ標準セット(モータタイプ) 永興電機工業 39238834
DSS403001 マイクログラインダ標準セット(モータタイプ) 永興電機工業 39238834
DSS403001 マイクログラインダ標準セット(モータタイプ) 永興電機工業 39238834
DSS403001 マイクログラインダ標準セット(モータタイプ) 永興電機工業 39238834

マイクログラインダ標準セット(モータタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
回転数(min-1[r.p.m])1000~40000
内容量1個注文コード39238834品番DSS403001
参考基準価格(税別)¥145,200販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
セット内容アタッチメント(ロータリー)、40kモータ、コントローラ、電源コード100V用、コレットチャックΦ3.0mm、スパナ、ハンドピースホルダー回転数(min-1[r.p.m])1000~40000最大出力(W)84トラスコ品番114-5704質量(g)2300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする