永興電機工業
マイクログラインダ標準セット(ロータリーエンジン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
回転数(min
-1
[r.p.m])
1000~40000
1000~20000
1000~40000
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39238859
品番
DSSR43001
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
セット内容
ロータリーエンジン40、コントローラ、電源コード100V用、コレットチャックΦ3.0mm、スパナ、ハンドピースホルダー
回転数(min
-1
[r.p.m])
1000~40000
最大出力(W)
84
トラスコ品番
114-5706
質量(g)
2300
最大トルク(cN・m)
4