曜日別特売
DSSR23001 マイクログラインダ標準セット(ロータリーエンジン) 永興電機工業 39238868

DSSR23001 マイクログラインダ標準セット(ロータリーエンジン) 永興電機工業 39238868
DSSR23001 マイクログラインダ標準セット(ロータリーエンジン) 永興電機工業 39238868
DSSR23001 マイクログラインダ標準セット(ロータリーエンジン) 永興電機工業 39238868
DSSR23001 マイクログラインダ標準セット(ロータリーエンジン) 永興電機工業 39238868
DSSR23001 マイクログラインダ標準セット(ロータリーエンジン) 永興電機工業 39238868

マイクログラインダ標準セット(ロータリーエンジン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
回転数(min-1[r.p.m])1000~20000
内容量1個注文コード39238868品番DSSR23001
参考基準価格(税別)¥140,800販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
セット内容ロータリーエンジン20、コントローラ、電源コード100V用、コレットチャックΦ3.0mm、スパナ、ハンドピースホルダー回転数(min-1[r.p.m])1000~20000最大出力(W)73トラスコ品番114-5705質量(g)2300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする